Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376

Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Lochtyp: Grundloch ≤ 2,5xD
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Form: C
  • Drallwinkel: 40° (rechts)
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2 (6H)
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 850 N/mm²
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Lehrenhaltigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Schneidverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Spanbildung (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0653010
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
0653012
M12 1,75 mm 110 mm 9 mm
1 St.
0653014
M14 2 mm 110 mm 11 mm
1 St.
0653020
M20 2,5 mm 140 mm 16 mm
1 St.
0653024
M24 3 mm 160 mm 18 mm
1 St.
0653025
M2,5 0,45 mm 50 mm 2,8 mm
065303
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
065305
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
065306
M6 1 mm 80 mm 6 mm
065308
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
065304
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
0653016
M16 2 mm 110 mm 12 mm
1 St.
065302
M2 0,4 mm 45 mm 2,8 mm
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
  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie

  • Optimierte Mikrogeometrie und schräg abgesetztes Gewindeteil für eine hohe Prozesssicherheit und höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren Maschinengewindebohrern
Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen