Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Blauring Durchgangsloch DIN 371/376

Der Blauring-Maschinengewindebohrer für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Form: B
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2 (6H)
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 850 N/mm²
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Lehrenhaltigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Schneidverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Spanbildung (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
065310
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
065314
M14 2 mm 110 mm 11 mm
1 St.
065312
M12 1,75 mm 110 mm 9 mm
1 St.
065316
M16 2 mm 110 mm 12 mm
1 St.
065320
M20 2,5 mm 140 mm 16 mm
1 St.
065325
M2,5 0,45 mm 50 mm 2,8 mm
065324
M24 3 mm 160 mm 18 mm
1 St.
065330
M30 3,5 mm 180 mm 22 mm
1 St.
06533
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
06534
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
06535
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
06536
M6 1 mm 80 mm 6 mm
06538
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
06532
M2 0,4 mm 45,0 mm 2,8 mm
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
Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen