Grundloch DIN 376

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grundloch DIN 376

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • DIN: 376
  • Form: C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
06530934
M4 0,7 mm 63 mm 2,8 mm
06530936
M6 1 mm 80 mm 4,5 mm
10 St.
06530935
M5 0,8 mm 70 mm 3,5 mm
10 St.
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
Zur Herstellung von metrischen ISO-Gewinden DIN 13 nach Toleranzfeld 6H