Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Markierpistole
Für einfaches und bequemes Markieren im Innen- und Außenbereich. Geeignet für die Verwendung mit Straßenmarkierer und Linienmarkierer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabiler, bruchsicherer Kunststoff
- Angenehmes Handling, leicht und ergonomisch
- Verstellbare Dosenaufnahme
- Längenverstellbarer Ventilhebel
- Sichere Dosenarretierung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hoch-, Tief- und Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau, Vermessungswesen, Industrie, Kommunalwesen, etc.
Spraydose vor Gebrauch kräftig schütteln und ggf. die Sicherung der Sicherheitskappe entriegeln. altevorrichtung der Markierpistole mit seitlichem Hebel (Pfeil) auf richtige Gebindegröße einstellen. Markierungsspray in Haltevorrichtung einlegen und am hinteren Anschlag positionieren. Durch Drücken des seitlichen Hebels und nach vorne führen der Haltevorrichtung Feinjustierung durchführen. Ventilhebel so einstellen (in der Länge variabel), dass das Ventil zum Auslösen erreicht wird. Zum Sprühen Griffauslöser drücken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!