Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Manometerbrücke für Klimaanlage R 134 A und R 1234yf
Manometerbrücke für Klimaanlage R 134 A und R 1234yf - 1
Manometerbrücke für Klimaanlage R 134 A und R 1234yf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Manometerbrücke für Klimaanlage R 134 A und R 1234yf
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
Prüfung der Arbeitsdrücke einer Klimaanlage


  • Fehlerdiagnose

  • Kein Klima-Service-Gerät nötig

  • Bei einer Reparaturannahme können Unterfüllungen der Klimaanlage dem Kunden sofort angezeigt werden.


Mit Klasse-1.0-Manometer


  • Permanente Eichkontrolle bei der Herstellung

  • Manometerzeiger können nachjustiert werden


Farbcodierte Füllschläuche


Gute Unterscheidung zwischen Nieder- (blau) und Hochdruck (rot) sowie Vakuum-/Füllschlauch (gelb)



Befestigungshaken


Ermöglicht leichteres Arbeiten im Motorraum



Systemkoffer 8.4.1 mit Schaumstoffeinlage


  • Sichere Aufbewahrung

  • Handlicher Transport


Transport- und Lagerhalterung für Schnellkupplungen


  • Keine Beschädigung der Schnell-kupplungen durch z. B. das Nachziehen beim Transport

  • Keine Verknotungen der Schläuche


Druck-Skala in bar und psi



Temperatur-Skala in °C und °F



Hochdruck-Schlauch rot:1,80 m mit Kugelventil



Niederdruck-Schlauch blau: 1,80 m mit Kugelventil



Vakuum-/Füllschlauch gelb: 1,80 m mit Kugelventil