Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für Klimaanlage R 134 A und R 1234yf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Prüfung der Arbeitsdrücke einer Klimaanlage
Kein Klima-Service-Gerät nötig
Bei einer Reparaturannahme können Unterfüllungen der Klimaanlage dem Kunden sofort angezeigt werden.
Mit Klasse-1.0-Manometer
Farbcodierte Füllschläuche
Gute Unterscheidung zwischen Nieder- (blau) und Hochdruck (rot) sowie Vakuum-/Füllschlauch (gelb)
Befestigungshaken
Ermöglicht leichteres Arbeiten im Motorraum
Orsy 200-Koffer mit Schaumstoffeinlage
Transport- und Lagerhalterung für Schnellkupplungen
Druck-Skala in bar und psi
Temperatur-Skala in °C und Fahrenheit
Hochdruck-Schlauch rot:1,80 m mit Kugelventil
Niederdruck-Schlauch blau: 1,80 m mit Kugelventil
Vakuum-/Füllschlauch gelb: 1,80 m mit Kugelventil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!