Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Malerwalzen-Set 16-teilig
Set bestehend aus 13 Walzen, 2 Steckbügeln und 1 Pinsel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Fassadenwalze DW
- Gleichmäßiges Streichergebnis auf strukturierten Untergründen insbesondere auf Flächen mit starker Struktur dank starker Polsterung
- Fusselfreie Walze aufgrund einer 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit
- Erstklassiges Streichergebnis dank guter Farbaufnahme- und abgabe des Walzenbezugs
Malerwalze DW
- Fusselfreie Walze aufgrund einer 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit
- Erstklassiges Streichergebnis dank guter Farbaufnahme- und abgabe des Walzenbezugs
- Konstante Formstabilität durch hervorragendes Wiederaufrichtevermögen der Fasern
Maler-Heizkörperwalze DW
- Fusselfreie Walze aufgrund einer 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit
- Erstklassiges Streichergebnis dank guter Farbaufnahme- und abgabe des Walzenbezugs
- Konstante Formstabilität durch hervorragendes Wiederaufrichtevermögen der Fasern
Steckbügel
- Ermüdungsfreies Arbeiten sowie angenehme und sichere Handhabung durch den 2K-Griff
Heizkörperpinsel DW
- Kein Aufquellen im Wasser durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten
- Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung dank vollverklebter Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid
- Angenehme Handhabung durch die Verwendung eines rohen, feingeschliffenen Buchenholzstiels
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!