Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochwertiger Acryldichtstoff für Fensterabdichtung innen und andere Dehnfugen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Dichtstoff ist Überstreichbar / Überputzbar, hervorragende Haftung auf den meisten marktüblichen Lacken und Putze
Auf Grund der Vielzahl an Farb- und Lackrezepturen empfehlen wir grundsätzlich einen Vorversuch durchzuführen, um Wechselwirkungen auszuschließen. Vorsicht: Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zur Rissbildung, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt.
Die Abbindegeschwigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung, der Fugenbreite und -tiefe, sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Die Abtrocknung findet größtenteils von der Oberfläche in die Tiefe der Fuge statt und verzögert sich mit zunehmender Fugentiefe. Bei kalter und feuchter Witterung wird diese stark verzögert. Ebenfalls findet bei wärmeren Wetter, bei dem es zu relativen Luftfeuchten von 100% kommen kann, keine Hautbildung bzw. Durchhärtung statt. Hintergrund ist, dass bei Acrylaten ein Konzentrationsgefälle als Voraussetzung gegeben sein muss. Stehendes Wasser in der Acrylfuge sollte vermieden werden, da es zu einer Auswaschung kommen kann. Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffes beachten. Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffes beachten.
Nicht auf korrosionsempfindliche Untergründe anwenden.
Den 600 ml Beuteln sind 6 Beutelspitzen Art.-Nr. 0891601001 beigepackt.
Geprüft nach EN 15651 Teil 1
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dehnfugen im Innen- und Außenbereich
Typische Untergründe:
Mit Voranstrich: Klinker, Ziegel, Holz, Beton, Porenbeton, Gips, Gipskartonplatten, Putz, Kalksandstein.
Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten.
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett, Rost und Wasser sein. Nicht auf Glas, Emaille und Keramik sowie bei starkem Regen verarbeiten.
Fugendimensionierung beachten, siehe Technisches Merkblatt.
Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen. Bei saugenden oder porösen Untergründen (z. B. Beton) verbessert ein Voranstrich (Mischung Maleracryl mit Wasser von 1: 3 bis 1: 5) die Haftung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!