Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magnetschliessstück
Für elektromechanische Mehrfachverriegelung Eneo CC mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimale Sicherheit und Komfort durch die Integration in die elektromechanische Mehrfachverriegelung Eneo CC, sobald die Türe geschlossen ist, erhält der Motor ein Impuls und schließt das Schloss
- Flexibler Einsatz bei Holzhaustüren und Mehrfachverriegelungen
- Universell einsetzbar für DIN-Richtungen R und L
Individuell anpassbarer Anpressdruck durch verstellbaren Magneten und Exzenter
- Verstellbar seitlich, durch Drehen eines Exzenter SW 3 von vorne.
- Magnet verstellbar durch drehen eines SW 3 von hinten, 0 - 4 mm.
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Magnetschließstück mit Topf zum Einfräsen für 4 mm Falzluft.
Für DIN R /DIN L, durch einfach Drehen des Schließstückes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!