Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Neodym Magnet mit Karussellhaken
Mit dem Neodym Magneten mit der Karussellhakenfunktion ist es möglich, ausgiebigere Lasten an magnetischen Flächen zu fixieren. Die Karussellhakenfunktion ermöglicht zudem ein flexibles Drehen und Neigen der angebrachten Gegenstände.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verwendbarkeit
Auf allen magnetischen Oberflächen oder auch als Deckenhaken oder an Schrägen verwendbar.
Universelle Einsatzmöglichkeiten
Kann im Prinzip für alles eingesetzt werden, was aufgehängt wird. Beispielsweise Schlüssel, Hinweisschilder, Kleidung, Handtücher und auch für Dinge, die Whiteboard spezifisch sind.
Anwendungsfreundliche Bauform
Gehäuse aus Stahl und weit gebogener, großer Stahlhaken, vorne schützend abgerundet.
Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.
Für alles, was flexibel an magnetischen Oberflächen aufgehängt werden kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!