Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51363.jpg)
Ausführungen
Testspitze leuchtet ohne metallischen Kontakt auf, sobald ein magnetisches Feld vorhanden ist – reagiert auf Magnetfelder, angeregt durch Gleichspannung, Wechselspannung oder Permanentmagneten
Mit Hilfe des an der Stirnseite angebrachten Testmagneten kann ein Funktionstest durchgeführt werden. Sollte die Prüfspitze nicht aufleuchten, wechseln Sie die Batterien.
- Prüft Magnetventile und Magnetspulen von pneumatischen, hydraulischen oder elektronischen Systemen in allen Maschinen- und Automobilbereichen
- Prüft Magnetventile in Ölheizungsanlagen
- Einfach mit dem Magnet-Tester das Bauteil berühren – leuchtet die Lampe in der Testspitze auf, ist das Bauteil magnetisiert
- Es ist nicht notwendig, das zu prüfende Bauteil auszubauen – eine Magnetspule kann auch unter einem Schutzdeckel etc. geprüft werden. Die Maschine, das Aggregat oder das Bauteil müssen hierzu nicht unbedingt gestoppt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!