Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magazinschraubendreher bestückt mit 12 Bits
Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff und glanzverchromter Rundklinge mit Magnet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Effizienz im Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche
- Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise
- Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits
- Dank 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme einfach Nachbestückung, falls ein Bit verloren geht
- Schnelle Auswahl des richtigen Bits mit Hilfe des Würth Farbleitsystems
- Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"
Signifikante Spitzenqualität
- Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge
- Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters
- Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil
Der Magazin-Schraubendreher ist mit unterschiedlichen Bestückungen erhältlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!