Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 SN
Hochwertiger Universalnagel ∅ 2,6 mm passend für DIGA® CS-2 POWER und DIGA® CS-3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
- Befestigungen von U-Profilen im Trockenbau
- Befestigungen im Installationsbereich, Trockenbau usw. auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) nach DIN EN 206 sowie Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!