Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFBX Passend für DIGA CS-2 Power und DIGA CS-3 Power
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertiger Spezialnagel mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton
- Weniger Setzausfälle als bei herkömmlichen Nägeln
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!