Magazinschraubvorsatz S 50 TB-M
Magazinschraubvorsatz S 50 TB-M - 0
Magazinschraubvorsatz S 50 TB-M - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazinschraubvorsatz S 50 TB-M

Unverzichtbar für alle Trockenbauer und überall dort, wo Serienverschraubungen Zeit sparen. Speziell für Trockenbauschrauben geeignet. Mit passendem Adapter für S 50 TB und TBS 18-A und zwei PH2-Bits.

  • Magazinkapazität: 50 Stck
  • Geeignet für Schaftdurchmesser: 3,5 - 4,2 mm
  • Geeignet für Schraubenlänge: 25 - 55 mm
  • Geeignet für Schraubenkopfdurchmesser: 8,2 mm
  • Aufnahmedurchmesser: 23 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,83 kg
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
Art.-Nr. Magazinkapazität Geeignet für Schaftdurchme... Geeignet für Schraubenlänge Geeignet für Schraubenkopf... Anzahl VE
Preis/VE
0702050100
50 Stck 3,5 - 4,2 mm 25 - 55 mm 8,2 mm
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
Zeitersparnis bei Serienverschraubungen


Für gegurtete Schrauben



Hohe Flexibilität beim Arbeiten


Für Schrauben von 3,5 x 25 mm bis 4,2 x 55 mm



Sehr handlich und leicht


Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.

Hinweis

Schnellbauschrauber muss separat bestellt werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.