Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Magazin-Schrauber ASSY®mat 80 mit HS 16
Magazin-Schrauber ASSY<SUP>®</SUP>mat 80 mit HS 16 - 1
Magazin-Schrauber ASSY<SUP>®</SUP>mat 80 mit HS 16 - 2
Magazin-Schrauber ASSY<SUP>®</SUP>mat 80 mit HS 16 - 3
Magazin-Schrauber ASSY<SUP>®</SUP>mat 80 mit HS 16 - 4
Magazin-Schrauber ASSY<SUP>®</SUP>mat 80 mit HS 16 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazin-Schrauber ASSY®mat 80 mit HS 16

Leistungsstarker Schrauber mit 750 Watt mit Vorsatz für gegurtete Schrauben 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm des Systems HOLZ HER.
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
Zeitersparnis


Gurte mit 166 oder 125 Schrauben, je nach Abmessung, können verarbeitet werden.



Zum Bodenschrauben geeignet


Mit Verlängerung auch zum Bodenschrauben geeignet

Hinweis

Beachten Sie die max. Schraubdurchmesser der Antriebsmaschinen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.