Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magazin-Schrauber ASSY®mat 50 mit HS 16
Leistungsstarker Schrauber mit 750 Watt mit Vorsatz für gegurtete Schrauben 3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm des Systems HOLZ HER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zeitersparnis
Gurte mit 166 oder 125 Schrauben, je nach Abmessung, können verarbeitet werden.
Zum Bodenschrauben geeignet
Mit Verlängerung auch zum Bodenschrauben geeignet
Beachten Sie die max. Schraubdurchmesser der Antriebsmaschinen.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!