Magazin-Schraubendreher
Magazin-Schraubendreher - 1
Magazin-Schraubendreher - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazin-Schraubendreher

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Klingenlänge: 90 mm
  • Grifflänge: 121 mm
  • Griffbreite: 37,5 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
06136000
1/4 Zoll 90 mm 121 mm 37,5 mm
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
  • Griff: 2-Komponenten-Heft

  • Klinge: Rundklinge mit Magnet, glanzverchromt

  • Abtrieb: DIN 3126-D 6,3.

  • Sehr schlanker Magazin-Schraubendreher für optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung

  • Ausziehbares, drehbares Magazin zum schnellen Finden des gewünschten Bits

  • Der hörbare „Klick“ bestätigt das sichere Einrasten des Bitmagazins

  • Das Magazin bietet Platz für 12 Bits
Hinweis

Der Magazin-Schraubendreher ist unbestückt.