Magazin Schraubendreher Feinmechanik - 75 Jahre
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 1
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 2
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 3
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 4
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 5
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 6
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 7
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 8
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 9
Magazin Schraubendreher Feinmechanik  - 75 Jahre - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazin Schraubendreher Feinmechanik - 75 Jahre

13-teilig. Mit allen wesentlichen Feinmechaniker Doppelbits, hervorragend geeignet für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten

  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Abtrieb: 4 mm
  • Klingenlänge: 45 mm
  • Grifflänge: 114 mm
  • Grifflänge (geöffnet): 178 mm
  • Griffdurchmesser: 28 mm
  • Anzahl Teile: 13 STK
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
Art.-Nr. Werkstoff Griff Abtrieb Klingenlänge Grifflänge Anzahl VE
Preis/VE
061348075
2-Komponenten-Kunststoff 4 mm 45 mm 114 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Ideal einsetzbar im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich

  • Optimale Arbeitsanwendung dank drehbarer Kappe

  • 2K-Kunststoffgriff

  • Ausziebares und drehbares Magazin

  • Inklusive 12 Feinmechaniker Doppel-Bits 4 mm
Hinweis

Doppel-Bits werden durch einen Klemmring gehalten – kein Magnet