Magazin-Schraubendreher 26 in 1
Magazin-Schraubendreher 26 in 1 - 0
Magazin-Schraubendreher 26 in 1 - 1
Magazin-Schraubendreher 26 in 1 - 2
Magazin-Schraubendreher 26 in 1 - 0
Magazin-Schraubendreher 26 in 1 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazin-Schraubendreher 26 in 1

Die gängigsten 26 Profile in einem Werkzeug, ideal für den mobilen Einsatz

  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Klingenlänge: 89 mm
  • Grifflänge: 138 mm
  • Griffbreite: 37 mm
  • Anzahl Bits: 13 Stck
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
Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
061360010
1/4 Zoll 89 mm 138 mm 37 mm
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
Bequem und sicher


Bitmagazin öffnet durch Knopfdruck, Hülse mit Sicherheitsverriegelung



Große Anwendungsvielfalt


Der Magazin-Schraubendreher ist mit 13 Doppelbits ausgestattet und somit für 26 Schraubprofile geeignet.



Lieferumfang:


  • 1 x Doppelbit Schlitz 4,0 / 6,0 mm

  • 1 x Doppelbit PH0 / PH1

  • 1 x Doppelbit PH2 / PH3

  • 1 x Doppelbit PZ1 / PZ2

  • 1 x Doppelbit TX10 / TX15

  • 1 x Doppelbit TX20 / TX25

  • 1 x Doppelbit TX27 / TX 30

  • 1 x Doppelbit Innensechskant 3,0 / 4,0 mm

  • 1 x Doppelbit Innensechskant 5,0 / 6,0 mm

  • 1 x Doppelbit Innensechskant 3/32" / 7/64"

  • 1 x Doppelbit Innensechskant 1/8" / 9/64"

  • 1 x Doppelbit Innensechskant 5/32" / 3/16"

  • 1 x Doppelbit Innenvierkant 1 / 2