Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mac-Pherson Federbeinspanner Set
Grundgerät mit vier Spannplatten für die Demontage und Montage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel für Mac-Pherson-Federbeine.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelles und rationelles Arbeiten
Schlagschraubertauglich
Zum robusten und universellen Einsatz
Gesenkgeschmiedete, leicht auswechselbare Spannplatten
Schutz der lackierten Federoberfläche
Pulverbeschichtete Spannplatten
Für ein breites Spektrum an Federbeinen speziell auch für schwere Fahrzeuge
Hohe Spannkraft von 18.000 N
Spezielle Spannplatten für konische und kugelige Federn
Aus Sicherheitsgründen dürfen konische und kugelige Federn nur mit den entsprechenden Spannplatten gespannt werden (siehe Fahrzeug-Tabelle)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!