Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MIG/MAG-Schweißanlage MM 300 POWER
Allround-Schweißanlage mit hoher Stromspannung, um das Schweißen besonders hoher Materialstärken zu ermöglichen. Für alle gängigen Anwendungen und mit neuartiger Invertertechnologie für perfekte MIG-MAG-Ergebnisse.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einstellautomatik für perfekte Schweißnähte, ganz ohne Einlernen oder Übertragungsfehler
- Performance für Stahl, Alu oder Edelstahl, beim Schweißen mit Fülldraht oder Löten
- Das Gehäuse ist robust und durch stabile Griffe leicht zu manövrieren und somit ideal für den Einsatz in der Werkstatt
- Die Oberseite des Gehäuses eignet sich außerdem als Ablagefläche
- Optimierter, stabiler, präziser und zuverlässiger Drahtvorschub
- Höchste Flexibilität: MIG-MAG, WIG oder Elektrode
- Optimiert für hohe Arbeitssicherheit
Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich.
Alu-Brenner-Set 098430005
Edelstahl-Brenner-Set 098430006
Edelstahl-Brenner-Set 098430007
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Ideal geeignet für jeden Monteur, Servicetechniker, Handwerker und Kfz-Mechaniker.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!