Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230 - 1
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230 - 2
MIG/MAG-Schweißanlage MM 230 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG-Schweißanlage MM 230

Schweißanlage mit 2-Rollen-Drahtvorschubeinrichtung für das Verschweißen von Alu-, Stahl- und Edelstahl-Schweißdrähten
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
  • Abgestufte Schaltung über Stufenschalter mit 7 Stufen ermöglicht eine flexible Einstellung des Schweißstroms

  • Überlastschutz, da durch die Thermokontrolle wird ein Überhitzen der Maschine verhindert

  • Lüfterkühlung ermöglicht einen lange Einsatzzeiten

  • Immer die richtige Stromstärke dank der automatischen Steuerung von Schweißstrom, Gasnachströmung und Punktzeit

  • Der Drahtvorschub passt sich der eingestellten Schaltstufe automatisch an

  • Umschaltung von 2-/4-Takt-Punktschweißen ermöglicht ein komfortables Schweißen
Hinweis

Richtwert für Durchflussmenge in l/min: Draht-Ø x 10 = l/min



Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich


  • Alu-Brenner-Set 098430005

  • Edelstahl-Brenner-Set 098430006

  • Edelstahl-Brenner-Set 098430007


Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



5 Jahre Garantie auf den Haupttrafo

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.