Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
MIG/MAG-Schlauchpaket komplett ML 38

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG-Schlauchpaket komplett ML 38

Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriff system

  • Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer

  • Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird

  • Passend für MM 230/MM 350/CuSi 150

  • Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,8-1,6 mm
Hinweis

Lieferung des Schlauchpaketes mit Stromdüse Ø 1,0 mm.



Nach EN 60974-7: Belastungen 360A CO2; 320A Mischgas M21 nach DIN EN 439.