Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
MIG/MAG-Schlauchpaket ML 25 AK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MIG/MAG-Schlauchpaket ML 25 AK

Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau

  • Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem

  • Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer

  • Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird

  • Belastungen: 230 A CO2, 200 A Mischgas M 21 nach EN 439, 60% ED

  • Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,8-1,2 mm