Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MIG/MAG-Schlauchpaket ML 25 AK
Luftgekühlt, mit BIKOX-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau
- Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem
- Das Original-BIKOX-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer
- Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird
- Belastungen: 230 A CO2, 200 A Mischgas M 21 nach EN 439, 60% ED
- Geeignet für Drahtdurchmesser min./max.: 0,8-1,2 mm
Passend für MM 230/CuSi 150, nur bedingt für MM 300 (nutzbar bis 230 A)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!