Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MIG/MAG-Schlauchpaket MB 25 AK
Luftgekühlt, mit Bikox Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
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
Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau
Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem
Das Original-Bikox-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer
Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird
Belastungen:
230 A CO2, 200 A Mischgas M 21 nach EN 439, 60% ED
Lieferumfang:
Je 1 Taster, Brennerhals, Düsenstock, Stromdüse Ø 0,8 mm, Stromdüse Alu-Draht 1,2 mm, Gasdüse konisch, Gasdüse zylinderisch, Punktgasdüse, Haltefeder
Passend für MM 230/CuSi 150, nur bedingt für MM 300 (nutzbar bis 230 A)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!