Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luftgekühlt, mit Bikox Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideal für den gesamten Apparate-, Fahrzeuge-, Maschinen- und Stahlbau
Optimales Handling durch das ergonomisch gestaltete Handgriffsystem
Das Original-Bikox-Schlauchpaket ist hochflexibel, kompakt, robust und hat eine hohe Lebensdauer
Die Schlauchpakete haben das Zentralanschlusssystem, das auch „Euro-Anschluss“ genannt wird
Belastungen:
180 A CO2, 150 A Mischgas M21 nach EN 439, 60% ED
Lieferumfang:
Je 1 Taster, Brennerhals, Gasdüsenträger, Stromdüse Ø 0,8 mm, Stromdüse Alu-Draht 1 mm, Gasdüse konisch, Gasdüse zylinderisch, Punktgasdüse, Haltefeder
Die Einzelteile des MB 15 passen auch in baugleiche Ausführungen, als Vergleich dienen die bemaßten Abbildungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!