Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
M-CUBE Maxi-Set 5 W-CONNECT 9-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

M-CUBE Maxi-Set 5 W-CONNECT 9-teilig

Bestehend aus 5 Maschinen inkl. 3 M-CUBE W-CONNECT Akkus und Ladegerät

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER:

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm


  • Akku-Schlagschrauber ASS 18 1/2 Zoll COMPACT:

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke


  • Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT:

Kompakter und kraftvoller Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten


  • Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT:

Robuster Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten


  • Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT:

Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen


  • 3 x Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT

  • Ladegerät ALG 18 V M-CUBE

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.