Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
M-CUBE Taschenset ABS/AHKS/ABS P. COMBI
7-teilig, Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE, Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE, Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE, 3 x Akku Li-Ion 18 V W-CONNECT, Schnellladegerät ALG 18 V und Maschinentasche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Robuste und kraftvolle M-CUBE Akku-Handkreissäge für Holzanwendungen
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm
Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:
- Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!