Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
M-CUBE Taschenset ABS/ABH/ABS P. COMBI

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

M-CUBE Taschenset ABS/ABH/ABS P. COMBI

7-teilig, Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE, Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE, Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE, 3 x Akku Li-Ion 18 V W-CONNECT, Schnellladegerät ALG 18 V und Maschinentasche

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bestehend aus Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE, Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE, Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE, 3 x Akku Li-Ion 18 V W-CONNECT, Schnellladegerät ALG 18 V und Maschinentasche.

Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE


Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE


Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten

Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE


Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm

Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:


- Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus


- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.