Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
M-CUBE Set Sanitär Basic
11-teilig, bestehend aus Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER COMBI, Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT, Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT, Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT, Akku-Schlagschrauber ASS 18 1/2 Zoll COMPACT, Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC inklusive 4 x 5 Ah M-CUBE W-CONNECT Akkus und Ladegerät
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER COMBI: Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm
- Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT: Kompakter und kraftvoller Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten
- Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT: Leistungsstarke und robuste M-CUBE Akku-Säbelsäge mit zuschaltbaren Pendelhub
- Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT: Robuster Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
- Akku-Schlagschrauber ASS 18 1/2 Zoll COMPACT: Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke
- Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC: Universeller Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!