Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Maschinen Taschenset 18 V M-CUBE ABS/ABH/ASS COMPACT
Bestehend aus drei Maschinen inklusive Tasche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Alle Geräte verfügen über eine kontinuierliche Überwachung und eine hohe Lebensdauer des Motors:
- Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.
- Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.
ABS 18 COMPACT
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß mittels dem 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken.
ABH 18 COMPACT
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten durch die kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Handgriff.
ASS 18-1/2“ COMPACT
Kompakter und kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Leistungsstufen und hohem Losbrechmoment für vielseitige Einsatzzwecke.
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!