M-CUBE 18 Volt 2-in-1 Kofferset ABS POWER/ABH
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
M-CUBE 18 Volt 2-in-1 Kofferset ABS POWER/ABH
7-teilig, bestehend aus Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER, Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT, 2 Akkus 4 Ah und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Das kompakte 2-in-1 M-CUBE Kofferset besteht aus dem Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER für den harten Baustelleneinsatz und dem kraftvollen Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten inklusive 2 x 4 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage. Mit den effizienten und bürstenlosen Motoren und der kompakten ergonomischen Bauform sind es die perfekten Arbeitsbegleiter.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!