Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lochsägenadapter BMLA-A4/A2 M-CLICK+
Schnellwechselaufnahme für Lochsägen mit M-CLICK+ Schnellwechselsystem für den flexiblen Einsatz mit Würth Akku-Bohrschraubern, die über eine M-CLICK oder M-CLICK+ Bohrspindel verfügen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Komfortabler und schneller Wechsel der Vorsätze durch das Würth M-CLICK Schnellwechselsystem
- Sehr kompaktes Gesamtsystem kann auch für Durchführungen an sehr beengten Stellen eingesetzt werden
- Durch die direkte Anbindung an die Maschine wird die Kopflänge auf ein Minimum reduziert
- Sicherer und schonender Einsatz von Lochsägen, da ein Herunterfallen der Lochsäge durch ein versehentliches Öffnen des Bohrfutters verhindert wird
- Die sehr geringen Fertigungstoleranzen und die direkte und passgenaue Anbindung an die Bohrspindel sorgen für deutlich weniger Vibrationen und genaueren Rundlauf der Säge, dadurch ergibt sich eine höhere Standzeit der Zylindersäge und geringerer Verschleiß am Lager der Antriebsmaschine
- Zum Wechseln der Säge muss die Aufnahme nicht von der Bohrspindel entfernt werden, dadurch ist eine Einhand-Bedienung möglich. Zudem ermöglichen die mitgelieferten Adapter ein sehr einfaches und schnelles Wechseln der unterschiedlichen Durchmesser
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!