Lunch 2 Go Tomatensuppe
Lunch 2 Go Tomatensuppe - 1
Lunch 2 Go Tomatensuppe - 2
Lunch 2 Go Tomatensuppe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lunch 2 Go Tomatensuppe

Die Bio-Suppe für Feinschmecker

  • Produktgewicht (per Stück): 370 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0993910904
370 g
6 St.
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
Zutaten


Wasser, 21% Gemüse, 20% Tomaten*, 13% MASCARPONE*, 10% Tomatenmark (zweifach konzentriert)*, Apfelsaftkonzentrat*, HARTKÄSE*, Zwiebeln*, Meersalz, Stärke*, 0.3% Rucola*, Zitronensaftkonzentrat*, Knoblauch*, Verdickungsmittel (Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*), Sonnenblumenöl*, Gewürz*, Paprikaextrakt*



*= aus kontrolliert biologischer Erzeugung

Hinweis

Lagerbedingungen


Kühl und trocken bei Raumtemperatur (8–25°C), licht- und frostgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch konsumieren.