Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lunch 2 Go Tomatensuppe
Die Bio-Suppe für Feinschmecker
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zutaten
Wasser, 21% Gemüse, 20% Tomaten*, 13% MASCARPONE*, 10% Tomatenmark (zweifach konzentriert)*, Apfelsaftkonzentrat*, HARTKÄSE*, Zwiebeln*, Meersalz, Stärke*, 0.3% Rucola*, Zitronensaftkonzentrat*, Knoblauch*, Verdickungsmittel (Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*), Sonnenblumenöl*, Gewürz*, Paprikaextrakt*
*= aus kontrolliert biologischer Erzeugung
Lagerbedingungen
Kühl und trocken bei Raumtemperatur (8–25°C), licht- und frostgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch konsumieren.
Zubereitung
Gut schütteln, Deckel abnehmen (knackt beim ersten Öffnen) und in Mikrowelle (2 bis 3 Minuten bei 600 Watt) oder Topf erhitzen. Etikett kann sich bei starker Hitze lösen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!