Lunch 2 Go Kichererbseneintopf
Lunch 2 Go Kichererbseneintopf - 1
Lunch 2 Go Kichererbseneintopf - 2
Lunch 2 Go Kichererbseneintopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lunch 2 Go Kichererbseneintopf

Für Vegan-Liebhaber mit der orientalischen Note

  • Produktgewicht (per Stück): 370 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0993910905
370 g
6 St.
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
Zutaten


Wasser, 42% Gemüse, 18% Kichererbsen*, Gemüsepaprika*, Tomatenmark*, Zwiebeln*, Karotten*, SELLERIE*, Apfelsaftkonzentrat*, Gewürze* (Koriander*, Kreuzkümmel*, Chili*, Knoblauch*, Curcuma*, Zimt*), Stärke*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*)



*= aus kontrolliert biologischer Erzeugung. Kann glutenhaltiges Getreide enthalten.

Hinweis

Lagerbedingungen


Kühl und trocken bei Raumtemperatur (8–25°C), licht- und frostgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch konsumieren.