Lunch 2 Go Erbseneintopf mit Speck
Lunch 2 Go Erbseneintopf mit Speck - 1
Lunch 2 Go Erbseneintopf mit Speck - 2
Lunch 2 Go Erbseneintopf mit Speck - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lunch 2 Go Erbseneintopf mit Speck

Herzhaft – schmeckt wie aus Omas Küche

  • Produktgewicht (per Stück): 370 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0993910903
370 g
6 St.
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
Zutaten


53% Gemüse, 42% Erbsen, Wasser, 7.5% Pancetta (geräucherter Schweinespeck, Salz, Kräuter und Gewürze), Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, modifizierte Stärke, geräuchertes Meersalz, Zucker, Hefeextrakt, Salz, Kräuter, Würze, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), natürliches Aroma

Hinweis

Lagerbedingungen


Kühl und trocken bei Raumtemperatur (8–25°C), licht- und frostgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch konsumieren.