Lunch 2 Go Currywurst
Lunch 2 Go Currywurst - 1
Lunch 2 Go Currywurst - 2
Lunch 2 Go Currywurst - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lunch 2 Go Currywurst

Mit Geheimrezept-Sauce und Wurst vom regionalen Metzger

  • Produktgewicht (per Stück): 370 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0993910900
370 g
6 St.
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
Zutaten


Schweine- und Rindfleisch (83%), Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Stabilisatoren: E450, E451; Gewürze (enthält SENF), Würze, Gewürzextrakte, Säureregulator: E262; Glucosesirup, Verdickungsmittel: E412. Wasser, 20% Tomatenmark (zweifach konzentriert), Zucker, Äpfel, Zwiebeln, Weissweinessig, Meersalz, Sonnenblumenöl, Essiggurken (Gurken, Wasser, Branntweinessig, Zucker, Meersalz), 1,7% Curry (Koriandersamen, Curcuma, Kreuzkümmel, Pfeffer, Cayennepfeffer, Zwiebeln, Bockshornkleesamen, Muskatnuss, SENFKÖRNER, Nelken), modifizierte Stärke, Hefeextrakt, Verdickungsmittel (Xanthan), geräuchertes Salz, Würze

Hinweis

Lagerbedingugen


Kühl und trocken bei Raumtemperatur (8–25°C), licht- und frostgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch konsumieren.