Lunch 2 Go Chili con Carne
Lunch 2 Go Chili con Carne - 1
Lunch 2 Go Chili con Carne - 2
Lunch 2 Go Chili con Carne - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lunch 2 Go Chili con Carne

Aus besten Zutaten. Mit 100% Rindfleisch

  • Produktgewicht (per Stück): 370 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0993910901
370 g
6 St.
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
Scharfes Gericht mit Rindfleisch, Gemüse und Kartoffeln



Zutaten


35% Tomaten, 20% Rindfleisch, Wasser, 6% Gemüsepaprika, 5% Zwiebeln, 4% Mais, 4% Kartoffeln, Sonnenblumenöl, 3% Kidneybohnen, Tomatenmark, Zucker, modifizierte Stärke, Meersalz, Gewürze, geräuchertes Meersalz, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Speisewürze, Chiliextrakt

Hinweis

Lagerbedingungen


Kühl und trocken bei Raumtemperatur (8–25°C), licht- und frostgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch konsumieren.