Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zutaten
Wasser, 20% Kokosnussmilch* (Kokosnussextrakt*, Wasser), 10% Hühnerfleisch*, 8% Apfelpüree*, 7% Mangopüree*, 7% Bananenpüree*, 6% Ananassaft*, Zwiebeln*, Roh-Rohrzucker*, Meersalz, Stärke*, 1% Curry*, Zitronensaftkonzentrat*, Verdickungsmittel (Guarkernmehl*, Johannisbrotkernmehl*), Würze*, Glukosesirup*, Sonnenblumenöl*
*= aus kontrolliert biologischer Erzeugung
Lagerbedingungen
Kühl und trocken bei Raumtemperatur (8–25°C), licht- und frostgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch konsumieren.
Zubereitung
Gut schütteln, Deckel abnehmen (knackt beim ersten Öffnen) und in Mikrowelle (2 bis 3 Minuten bei 600 Watt) oder Topf erhitzen. Etikett kann sich bei starker Hitze lösen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!