Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luftpolsterfolie
Hochwertige Luftpolsterfolie in der praktischen Spenderbox als Oberflächenschutz, als Polsterschutz empfindlicher Güter und zum Ausfüllen von Hohlräumen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Folie mit Sperrschichtmaterial aus umweltfreundlichem LDPE
- Verringert Risiko von Transportschäden
- Fast kein Luftverlust der Polsterblasen
- Höhere Langlebigkeit, uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit
Bis zu 40% verringertes Lager- und Transportvolumen
Durch neuartige Noppenstruktur
Folie lässt sich problemlos, sauber und gerade in der gewünschten Länge abreißen
- Individuelle Mengen-Entnahme
- Kein Abschneiden per Messer nötig
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Schützt Produkte vor Verkratzen, Verschmutzung durch Staub und vor Feuchtigkeit. Schutz beim Transport als Polsterverpackung von Produkten gegen Stoß-, Schlag- und Vibrationswirkung. Ausfüllen von Hohlräumen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!