Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Luftkanalwinkel
Entspricht der Dichtigkeitsklasse C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Keine Montageschiene erforderlich
- Mit max. 3 Schrauben schnell befestigt
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zur direkten Befestigung von Lüftungskanälen mit einer Stärke von 0,6 bis 1,5 mm
Den Winkel an den Luftkanal anschrauben. Mit dem Drahtseil und den entsprechenden Endungen an der Decke befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!