Lüftungsrohrschelle TIPP® Aero
Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 1
Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 2
Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 3
Lüftungsrohrschelle TIPP<SUP>®</SUP> Aero - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lüftungsrohrschelle TIPP® Aero

Für die Befestigung von Luftleitungen und Formstücken aus Blech mit rundem Querschnitt nach DIN EN 1506, Lüftung von Gebäuden

  • Anschlussgewinde: M8 x M10
  • Metallbandbreite: 25 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 100 °C
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Gummiprofil: EPDM
  • Silikonfrei: Ja
  • Chlorfrei: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Nennweite DN Zulässige Belastung Metallbanddicke Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0543830450
DN 450 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543830500
DN 500 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543830560
DN 560 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543830600
DN 600 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543830630
DN 630 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543830710
DN 710 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543830800
DN 800 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543830900
DN 900 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543831000
DN 1000 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543831120
DN 1120 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543831250
DN 1250 800 N 3 mm Sendzimirverzinkt
1 St.
0543830080
DN 80 600 N 1,5 mm Verzinkt
30 St.
0543830100
DN 100 600 N 1,5 mm Verzinkt
30 St.
0543830115
DN 115 600 N 1,5 mm Verzinkt
30 St.
0543830125
DN 125 600 N 1,5 mm Verzinkt
25 St.
0543830140
DN 140 600 N 1,5 mm Verzinkt
25 St.
0543830150
DN 150 600 N 1,5 mm Verzinkt
25 St.
0543830160
DN 160 600 N 1,5 mm Verzinkt
25 St.
0543830180
DN 180 600 N 1,5 mm Verzinkt
20 St.
0543830200
DN 200 600 N 1,5 mm Verzinkt
20 St.
0543830224
DN 224 600 N 1,5 mm Verzinkt
15 St.
0543830250
DN 250 600 N 1,5 mm Verzinkt
15 St.
0543830280
DN 280 600 N 1,5 mm Verzinkt
10 St.
0543830300
DN 300 600 N 1,5 mm Verzinkt
10 St.
0543830315
DN 315 600 N 1,5 mm Verzinkt
10 St.
0543830355
DN 355 600 N 1,5 mm Verzinkt
10 St.
0543830400
DN 400 600 N 1,5 mm Verzinkt
10 St.
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
Schnellrastverschluss bis DN 400 mm


  • Leichte und schnelle Montage auch alleine möglich

  • Beim Verschließen mit Hilfe der langen Nase des Einrastverschlusses die Rohrschelle einhängen

  • Zeitersparung und leichtes Ausrichten bzw. Verschieben der montierten Rohre


Eingeklebter Profilgummi


Fest eingeklebter EPDM Rohrschellengummi verhindert ein Herausfallen beim Verschieben der Rohre.



Gummieinlage:


  • Für DIN 4109

  • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

  • Alterungsbeständig nach DIN 53508

  • Brandverhalten nach DIN 4102-1 (B2 nicht brennend)

  • Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur sowie alkoholische Lösungen

  • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB