Lüftungskanalklemme
Lüftungskanalklemme - 1
Lüftungskanalklemme - 2
Lüftungskanalklemme - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lüftungskanalklemme

Lüftungskanalbefestigung zum Verbinden von Flanschsystemen bei Nieder- und Mitteldruckanlagen

  • Breite: 30 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Druck- / Zugbelastung: 1.5 kN

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Dicke Klemmbereich Anzahl VE
Preis/VE
0862007001
20 mm 34 mm 3 mm 23 mm
100 St.
0862007005
24,5 mm 39 mm 4 mm 26 mm
50 St.
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
Verbindungselement für große Kanalquerschnitte


Einsetzbar bei Nieder- und Mitteldruckanlagen



Doppelte Verrippung über die Biegekanten


Hohe Qualität und Festigkeit



Einfache und schnelle Montage


Kosten für Vorklemmen und Bohrungen entfallen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB