Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lüftungskanaldichtstoff Hybrid
Gebrauchsfertiger Einkomponentendichtstoff auf Hybridpolymerbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelle Aushärtung
Zeitersparnis durch schnelle Trocknung
Metall-Oberflächenoptik
Ideal einsetzbar auf sichtbaren Metalloberflächen
Einfache und schnelle Handhabung
Kann ohne Entfetten bei leicht geölten, korrosionskonservierten blanken und verzinkten Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen eingesetzt werden. Eine Säuberung der Oberfläche wird trotzdem zu Gunsten einer optimalen Haftung empfohlen.
- Silikonfrei, UV-beständig, alterungs- und witterungsbeständig
- Enthält keine lackbenetzungsstörenden Stoffe
- Kein Voranstrich erforderlich
- Temperaturbeständigkeit kurzfristig max. +100°C bis max. 1h
Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten.Der Dichtstoff darf nicht ständig unter flüssigem Medium stehen. Längerfristige Ansammlungen von Flüssigstoffen über der Fuge sind in der Anlagenkonstruktion zu vermeiden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dichtstoff für die Abdichtung von Bewegungs- und Bauteilfugen an raumlufttechnischen Anlagen und Lüftungskanälen. Dichtstoff zur Schallisolation von Blechverbindungen, Abdichtung von Umluftkanälen von Klimaanlagen und Abluftanlagen in Großküchen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!