Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lötpistole Sortiment Turbojet 5-teilig im System-Koffer 8.4.2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Piezo-Zündung
Start/Stop-Funktion für höchste Sicherheit und Komfort
Bajonett-Schnellverschluss
Schneller, werkzeugloser Brennerwechsel
Präzise Flammenregulierung
Fein regulierbares Ventil ermöglicht exakte Flammenjustierung
Tastensperre für Dauerbetrieb
Arbeiten in allen Positionen (auch Überkopf)
Automotive/Metall
- Hartlöten bis Ø 18 mm
- Weichlöten bis Ø 40 mm
- Lösen von festsitzenden und angerosteten Schrauben
- Entfernung von Lacken und Unterbodenschutz
Elektro/Sanitär
- Schrumpfarbeiten jeglicher Art
- Hartlöten bis Ø 18 mm
- Weichlöten bis Ø 40 mm
- Auftauen von Leitungsrohren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!