Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starter Set Lötverbinder mit Farbindikator bestehend aus 200 wärmeschrumpfenden Lötverbindern mit Farbindikator und 1 Lötpistole
Hochwertige Lötverbinder mit doppelwandigem Schrumpfschlauch und bleifreiem Lot mit Farbindikator für die optimale Lötverbindung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sicher
- Optische Kontrolle der Verbindung durch den transparenten Schrumpfschlauch möglich
- Besonders dichte Verbindung dank einem durchgängig kleberbeschichteten Schrumpfschlauch
Belastbar
- Hält einer hohen mechanischen Belastung stand, da ein doppelwandiger Schrumpfschlauch verwendet wird
- Überdurchschnittliche Zugfestigkeit dank dem verwendeten bleifreien, zäheren Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung
- Flexiblere Anwendung mit kleinen Biegeradien möglich, weil der Schrumpfschlauch kürzer als bisher ist
Anwenderfreundlich
- Einfache Installation dank kleinem Innendurchmesser, welcher die Leitungen beim Schrumpfvorgang fixiert
- Perfekt geschmolzene Verbindung, da sich der rote Farbindikator auflöst, sobald das Lot ausreichend geschmolzen ist
- Keine unvollständig geschmolzenen Verbindungen mit Übergangswiderständen
- Keine verbrannten Schrumpfschläuche mit herausstehenden Litzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!