Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Lötkabelschuh

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lötkabelschuh

DIN 46211

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Flanschloch Kabeldurchfüh... Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
05579221
6,0-16,0 mm² M10 10,0-4,3 mm 1,20 mm
05579220
6,0-16,0 mm² M8 8,0-4,3 mm 1,20 mm
05579223
10,0-25,0 mm² M6 6,0-5,4 mm 1,50 mm
05579224
10,0-25,0 mm² M8 8,0-5,4 mm 1,50 mm
05579230
16,0-35,0 mm² M12 12,0-6,8 mm 1,80 mm
05579229
16,0-35,0 mm² M10 10,0-6,8 mm 1,80 mm
05579234
25,0-50,0 mm² M12 12,0-8,2 mm 2 mm
05579233
25,0-50,0 mm² M10 10,0-8,2 mm 2 mm
05579236
35,0-70,0 mm² M8 8,0-9,5 mm 2,50 mm
05579237
35,0-70,0 mm² M10 10,0-9,5 mm 2,50 mm
05579238
35,0-70,0 mm² M12 12,0-9,5 mm 2,50 mm
05579240
50,0-95,0 mm² M10 10,0-11,2 mm 3 mm
05579241
50,0-95,0 mm² M12 12,0-11,2 mm 3 mm
05579243
70,0-120,0 mm² M10 10,0-13,5 mm 3,50 mm
05579219
6,0-16,0 mm² M6 6,0-4,3 mm 1,20 mm
05579225
10,0-25,0 mm² M10 10,0-5,4 mm 1,50 mm
05579228
16,0-35,0 mm² M8 8,0-6,8 mm 1,80 mm
05579227
16,0-35,0 mm² M6 6,0-6,8 mm 1,80 mm
055792281
25,0-50,0 mm² M8 8,0-8,2 mm 2 mm
05579244
70,0-120,0 mm² M12 12,0-13,5 mm 3,50 mm